Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtung TED AD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15030013010 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15030013010 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75057085
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013010
EAN/GTIN:
     4025113151292
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung

PTFE-Dichtung TED AD10

Dichtring TED für Schlauch-Verschraubungskombination US mit FLEXAgraff-SI-ASF Material: PTFE Temperaturbereich: -60°C ... +300°C
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10,3 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperatur:
-60..300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0846*
€ 1,3746*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,0858*
€ 1,3758*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,224*
€ 1,554*
50
€ 5,95*
ab € 1,3072*
€ 1,6572*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3758*
€ 1,6372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3458*
€ 1,6015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0858*
€ 1,2921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1311*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4552*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,082*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,675*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.