Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring AD10mm PTFE f.Temperaturen über 80 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132480
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     TED10
EAN/GTIN:
     4025113151292
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Dichtring TED für Schlauch-Verschraubungskombination US mit FLEXAgraff-SI-ASF Material: PTFE Temperaturbereich: -60°C ... +300°C Außendurchmesser: 13 mm, Innendurchmesser: 10,3 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...+300 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TED10
Ident Code:
15030013010
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtring, dichtring 10x13x2 ptfe, dichtring, dichtring ptfe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0846*
€ 1,3746*
50
€ 5,46*
ab € 1,0858*
€ 1,3758*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,224*
€ 1,554*
50
€ 5,95*
ab € 1,3072*
€ 1,6572*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3746*
€ 1,63577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3446*
€ 1,60007
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0846*
€ 1,29067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1311*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4552*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,082*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,675*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.