Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung TED PTFE 7mm Kst -60-300°C Ø25mm TED,PTFE,AD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J80
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013021
EAN/GTIN:
     4025113151339
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Dichtring Verschraubung TED PTFE 7mm Kst -60-300°C Ø25mm TED,PTFE,AD21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm mm
Innendurchmesser:
21.3 mm mm
Stärke:
7 mm mm
Temperatur:
-60 - 300 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtring, dichtring ptfe, dichtring, flexa dichtring, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3163*
€ 1,6563*
50
€ 5,46*
ab € 1,3182*
€ 1,6582*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,79*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,45*
€ 1,80*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,59995*
€ 1,98995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,98995*
€ 2,36804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87995*
€ 2,23714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59995*
€ 1,90394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013010
ab € 1,0746*
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1311*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4636*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,082*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,675*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,8648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.