Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Verbindungskasten halogenfrei 9197-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-9419
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9197-77
EAN/GTIN:
     4013456230316
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser Verbindungskasten halogenfrei 9197-77 Montageart Hohlwand, Form rechteckig, Bauform Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 68mm, Länge 235mm, Breite 205mm, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 32 mm, Einführung von hinten, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe orange, Schutzart (IP) IP3X, Deckel ohne, Deckelbefestigung geschraubt, Funktionserhalt ohne, Max.

Leiterquerschnitt 16mm², Stutzen ohne, Geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., mit weißem Deckel und Deckelschrauben, Halterand,

Rohreinführungen bis NG 29 und NYM-Leitungseinführungen, 6 Leitungseinführungen für Kleinspannungen, für max.

3 Stromkreise Trennwand einsetzen.

Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
235 mm
Breite:
205 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, kaiser hohlraumdose, hohlraumdose, abzweigdose ip3x, Dose, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Unterputz-Einbaudose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 83,69478*
€ 96,05478*
1
€ 5,46*
ab € 88,08*
€ 108,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,0032*
€ 109,1732*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 97,30*
€ 110,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 92,78056*
€ 114,29056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2445-50
ab € 0,2373*
Zubehör
Kaiser
1097-77
ab € 11,8488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.