Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst hfr 250x220mm rechteck Schraubdeckel 1097-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 235x205, f.9197-77 1097-77
Deckel 235x205, f.9197-77 1097-77
Artikel-Nr.:
     262-D628E88
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Schraubdeckel Kst hfr 250x220mm rechteck Schraubdeckel 1097-77
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Breite:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Länge:
250 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kaiser blinddeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 11,8488*
€ 15,2088*
5
€ 5,46*
ab € 12,376*
€ 15,866*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,4216*
€ 15,9216*
5
Frei Haus
ab € 12,624*
€ 16,174*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,5547*
€ 17,3947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,2088*
€ 18,09847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0188*
€ 17,87237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,2488*
€ 16,95607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,9688*
€ 16,62287
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,8488*
€ 14,10007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.