Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-93469 Herst.-Nr.: 3NA38076 EAN/GTIN: 4001869056944 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector NH-Sicherungseinsatz Gr.000 20A,690V/250V 3NA3807-6 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Stirnkennmelder, Mit spannungführenden Grifflaschen, auch für Gleichspannungen bis 250 V Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung c00, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, SENTRON, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 11,90* | € 16,76* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 16,80* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 16,85* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 17,08* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 13,75* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|