Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Seitenwand f.Rangierraum lackiert TS 8600.520(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-89765
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600520
EAN/GTIN:
     4028177384194
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
Rittal Seitenwand f.Rangierraum lackiert TS 8600.520(VE2) Geeignet als Seitenwand, Geeignet als Rückwand, Rastermaß 482,6mm, Geeignet für Gehäusebaubreite 0mm, Geeignet für Gehäusebautiefe 600mm, Breite 0mm, Höhe 200mm, Werkstoff Stahl, Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0, TS Seitenwand, für Kabelrangierraum, für T: 600 mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Ja
Rastermaß:
482.6 mm
Baubreite für Schrankeinbau:
0 mm
Bautiefe für Schrankeinbau:
600 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, Seitenwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Seitenwand, Sockel, TS 8, TS8, Wand, Wände
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 42,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 44,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,10*
€ 44,80*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 44,93*
Lager 5382
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 34,39*
€ 45,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,79*
€ 54,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.