Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8600.520 Seitenwand (L x B) 600mm x 200mm Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V102371
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600.520
EAN/GTIN:
     4028177384194
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Passend für (Details):
Kabelrangierraum Tiefe: 600 mm
Typ:
TS 8600.520
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, Seitenwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, TS 8600520
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 42,94*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 44,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,10*
€ 44,80*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 44,93*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 34,47*
€ 45,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.