Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände für Kabelrangierraum, HT 200x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-8600520
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600520
EAN/GTIN:
     4028177384194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Seitenwand, für Kabelrangierraum, für T: 600 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177384194
Herstellerartikelnummer:
8600520
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008600520
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8600520, TS SEITENWÄNDE F.KABELRANGIER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8600520
Höhe:
200.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 22,28*
2
€ 5,46*
ab € 17,38*
€ 23,47*
2
€ 3,90*
ab € 17,72*
€ 23,92*
2
€ 8,95*
ab € 23,77*
€ 32,04*
2
€ 4,00*
ab € 21,945*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.