Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Distanzplatte 4,2mm DP PS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-89415
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036712
EAN/GTIN:
     4017918818968
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Phoenix Contact Distanzplatte 4,2mm DP PS-4 Ausführung Zwischenplatte, Farbe rot, Stärke 4,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
rot
Stärke:
4.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör, Trennplatte, Trennscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,26*
€ 0,44*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,277*
€ 0,467*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28723*
€ 0,48723*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036738
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.