Turck Lichtvorhang Sender SLSE14-150Q5 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 262mm, Länge des Sensors 45mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Umgebungstemperatur 0 ...
50°C, Reaktionszeit 11ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 6m, Schutzfeldhöhe 150mm, Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...
24V, Spannungsart DC, Taktsteuerung möglich, Wellenlänge des Sensors 950nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang besteht aus Sender und Empfänger.
Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich.
Die Sicherheitsschaltausgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus.
Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart Typ 4 nach IEC 61496 erfüllt
| |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Ausblendung möglich: | Nein |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 |
Breite des Sensors: | 36 mm |
Höhe des Sensors: | 262 mm |
Länge des Sensors: | 45 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Kaskadierbar: | Nein |
Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender |
Umgebungstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Mit Mutingfunktion: | Nein |
Override möglich: | Nein |
Reaktionszeit: | 11 ms |
Auflösung des Lichtvorhangs: | 14 mm |
Reduzierte Auflösung: | Nein |
Reichweite des Schutzfeldes: | 6 m |
Schutzfeldhöhe: | 150 mm |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1: | 4 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V |
Spannungsart: | DC |
Taktsteuerung möglich: | Ja |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | Nein |
Wellenlänge des Sensors: | 950 nm |
Mit Wiederanlaufsperre: | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Ja |
Gefahrstoff: | k.A. |