| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55299182 Herst.-Nr.: 3071212 EAN/GTIN: 0662488712129 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang Sender SLSE14-150Q5 Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltausgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 262 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Kaskadierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 140 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,60* | € 636,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 574,20* | € 641,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,43* | € 647,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 580,48* | € 650,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 615,28* | € 688,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|