Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071212 - SLSE14-150Q5, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002380
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071212
EAN/GTIN:
     0662488712129
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071212 - SLSE14-150Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfunktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 150 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, 5-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 636,71*
Frei Haus
ab € 574,20*
€ 641,97*
Frei Haus
ab € 580,43*
€ 647,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 580,48*
€ 650,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 615,28*
€ 688,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,71*
€ 757,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,94*
€ 711,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,44*
€ 697,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.