Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste 2xSchu.2xCAT5e kurz 317.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-73502
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.101
EAN/GTIN:
     4016514022120
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann Steckdosenleiste 2xSchu.2xCAT5e kurz 317.101 Gehäuseform rechteckig, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 2, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Thermoplast, Farbe Aluminium, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 0m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 35°, Farbvariante silber/schwarz, Power Frame Steckdoseneinheit ALU Länge: 219,6 +/- 0,2mm, 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz, 2 CAT5e RJ45 Buchse/Buchse, Festanschluß mit 0,10m Zultg.

H05VV-F 3G1,5mm² sw mit Wieland GST18 - Stecker, einzeln im Polybeutel

Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,33*
€ 61,90*
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 76,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,54*
€ 78,12*
€ 3,50*
ab € 64,50*
€ 80,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,59*
€ 80,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.