Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann - Anschlussdose, Unterputz - RJ-45 X 2, Spannungsversorgung X 2 - Aluminium (317.101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-338570
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.101
EAN/GTIN:
     4016514022120
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann - Anschlussdose, Unterputz - RJ-45 X 2, Spannungsversorgung X 2 - Aluminium
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  317.101
Modell  
EAN/UPC  4016514022120

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Bachmann - Verlängerungsschnur
Produktbeschreibung  Bachmann Anschlussdose, Unterputz
Produkttyp  Anschlussdose, Unterputz - CAT 5 - RJ-45 X 2, Spannungsversorgung X 2
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Anschlussdose, Unterputz - CAT 5
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Breite  22 cm
Farbe  Aluminium
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  2 x RJ-45 weiblich
2 x Stromversorgung
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Anschlussdose, Unterputz - CAT 5
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - extern
Breite:
22 cm
Farbe:
Aluminium
Geleisteter Anschluss:
2 x RJ-45 weiblich , 2 x Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 2f bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 317101, 317.101, anschlussdose, unterputz, rj45, spannungsversorgung, aluminium, power, frame, steckdoseneinheit, stück, kurz, 73502, stck, "power, frame", 3fach, markt:, 2xschuko, 2xcat5e, steckdosenleiste, 2xschu.2xcat5e, small, schutzkontakt, cat5e
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,45*
€ 61,91*
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 76,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,20*
€ 78,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,34*
€ 80,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,60*
€ 80,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.