Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-667543 Herst.-Nr.: 25563 EAN/GTIN: 4010995255633 |
| |
|
| | |
| Wiha Sechskant-TR-Standard-Bit Tamper Resistant 7013 Z TR SW 4,0x25 Anschlussmaß 1/4 Zoll, Maß 6,3mm, DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bohrung in der Bitspitze für Sechskant Tamper Resistant Sicherheitsschrauben. Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 1/4 Zoll | Maß: | 6.3 mm | Federkugelbefestigung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 2x25, -, 7013 Z TR, Bit, Imbusbit, Imbusschrauberbit, Inbusbit, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Schraubbit, Schraubendreherbit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,05* | € 4,22* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 4,33* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,59* | € 5,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,45* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|