Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Sechskant mit Sicherung; TR 4mm; L. ges: 25mm; STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit; Sechskant mit Sicherung; TR 4mm; L. ges: 25mm; STANDARD
Bit; Sechskant mit Sicherung; TR 4mm; L. ges: 25mm; STANDARD
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.25563
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Herstellerserie: STANDARD
Ausführung der Lötspitze: Sechskant mit Sicherung
Bit-Größe: TR 4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 4,22*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,33*
4 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 3,59*
€ 5,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,53*
1
€ 3,50*
ab € 18,45*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.