| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29834029 Herst.-Nr.: 25563 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Anwendung Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra Bohrung in der Bitspitze für Sechskant Tamper Resistant Sicherheitsschrauben. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hexagonal | | Material | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | TR4.0 | Verpackungsdaten | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 2x25 |
| | |
| |