Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Großgeräte EB-Kochstelle Serie8,autark,Ind PXY675DC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-659725
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXY675DC1E
EAN/GTIN:
     4242002848945
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Bosch Großgeräte EB-Kochstelle Serie8,autark,Ind PXY675DC1E Hauptoberflächenwerkstoff Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) 4, Art der Kochstellen Induktion, Anschlusswert 7400W, Lage der Steuerung vorne, Restwärmeanzeige getrennt, Breite 606mm, Tiefe 527mm, Einbaubreite 560mm, Einbautiefe 490mm, Bauform Einbaukochfeld, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, erweiterte FlexInduktions-Zone, 17 Leistungsstufen, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen, ReStart, QuickStart, TopControl-Digitalanzeige, Stoppuhr für Kochfeld, MoveMode, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, PowerManagement Funktion, Wischschutzfunktion, Hauptschalter
Weitere Informationen:
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Anschlusswert:
7400 W
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über externe Steuereinheit:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
606 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
490 mm
Bauform:
Einbaukochfeld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, bosch kochfelder induktion, bosch ceran-kochfeld, induktionskochfelder bosch, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Kochfläche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,08*
€ 623,87*
€ 5,95*
ab € 760,31*
€ 859,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 831,02*
€ 928,87*
€ 65,00*
ab € 909,69*
€ 1.011,54*
Lager 5382
2
Frei Haus
ab € 969,31*
€ 1.069,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,65*
€ 1.272,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,63*
€ 1.251,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,92*
€ 1.187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,49*
€ 1.165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,31*
€ 1.153,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.