Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Serie 8 606x527mm PXY675DC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
PXY675DC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B465C72
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXY675DC1E
EAN/GTIN:
     4242002848945
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionsfeld autark Serie 8 606x527mm PXY675DC1E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
606 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7400 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
51 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
527 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, bosch kochfelder induktion, bosch ceran-kochfeld, induktionskochfelder bosch, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,08*
€ 623,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 760,31*
€ 859,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 831,02*
€ 928,87*
€ 65,00*
ab € 909,69*
€ 1.011,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 969,31*
€ 1.069,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,11*
€ 1.002,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,15*
€ 923,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,31*
€ 904,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.