Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39974941 Herst.-Nr.: PXY675DC1E EAN/GTIN: 4242002848945 |
| | |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. Serie8 PXY675DC1E Flexibilität der Kochzonen Die erweiterte FlexInduction-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Spannung: | 220..240 V | Lage der Steuerung: | vorne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,08* | € 623,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 760,31* | € 859,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 831,02* | € 928,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 909,69* | € 1.011,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,31* | € 1.069,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|