Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Endklammer schraubenlos 249-197


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651446
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-197
EAN/GTIN:
     4050821517535
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
WAGO Kontakttechnik Endklammer schraubenlos 249-197 Farbe grau, Montageart Hutschiene 35 mm, Ausführung der Verriegelung schraublos, Werkstoff Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 14mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 60mm, Länge 60mm,
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
14 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
60 mm
Länge:
60 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Endhalter, Endklammer, Endklemme, Endwinkel, Serie 249, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,45*
ab € 19,49*
€ 26,75*
€ 5,46*
ab € 20,60*
€ 28,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,9006*
€ 28,4506*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,534*
€ 29,494*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 23,49*
€ 31,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-163
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-112
ab € 0,0774*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.