Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammer schraubenlos 249-197


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endklammer schraubenlos 249-197
Endklammer schraubenlos 249-197
Artikel-Nr.:
     3517A-60052622
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-197
EAN/GTIN:
     4050821517535
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endklammer schraubenlos 249-197

Schraubenlose Endklammer
14 mm breit
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
14 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endklammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,45*
ab € 19,56*
€ 26,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,47*
€ 28,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,8806*
€ 28,5906*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,574*
€ 29,574*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 29,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-163
ab € 0,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-120
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.