| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-643394 Herst.-Nr.: BNI0032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff Aktiver Verteiler BNI IOL-104-000-Z012 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Breite 68mm, Höhe 31,8mm, Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Breite: | 68 mm | Höhe: | 31.8 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Modul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,74* | € 272,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,12* | € 277,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,07* | € 279,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,75* | € 282,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 337,03* | € 393,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|