Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI0032 Aktiver Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiver Verteiler BNI IOL-104-000-Z012
Aktiver Verteiler BNI IOL-104-000-Z012
Artikel-Nr.:
     3461-40179749
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Unsere E/A-Module sind mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung geeignet. Die E/A-Hubs basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten. Schnittstelle=IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ2, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=nein, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 31.8 x 181.5 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=3.0 ms, Prozessdaten IN=2 Byte
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: BNI IOL-104-000-Z012, BNIIOL104000Z012, BNI0032, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,04*
€ 270,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,64*
€ 275,41*
Frei Haus
ab € 228,49*
€ 276,74*
Frei Haus
ab € 230,90*
€ 279,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 338,17*
€ 385,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.