Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639854 Herst.-Nr.: 0601241200 EAN/GTIN: 3165140817912 |
| |
|
| | |
| Bosch Power Tools Inspektionskamera Professional GIC 120 #0601241200 Ausführung biegsam, Länge 1200 ... 1200mm, Speicherfunktion, Kamerakopf mit 8,5mm Durchmesser. Mit Speicherkarte und USB-Kabel zur Übertragung von Bildern und Videos zum PC. Betriebsmöglichkeit mit 10,8V Akku oder 4x AA-Batterie. LED-Licht sorgt für gute Sicht auch in dunkler Umgebung. Die \"Up is Up\"-Funktion bietet dem Nutzer optimale Orientierung durch automatische Rotation des Bildes. Lieferumfang: 4 AA-Batterien, Kamerakabel 1,2m Durchmesser 8,5mm, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, 4 GB Micro-SD-Karte, L-BOXX-Einlage Weitere Informationen: | | Ausführung: | biegsam | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 231,62* | € 256,30* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,66* | € 256,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,81* | € 266,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 242,27* | € 269,82* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 318,07* | € 351,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|