Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 120 C, mit 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien, Akku-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-718514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241200
EAN/GTIN:
     3165140817912
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endoskop-Adapter
Endoskop-Kamera-Adapterring
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601241200, Inspektionskamera GIC 120 C, Die Inspektionskamera GIC 120 C Professional eignet sich hervorragendzur Inspektion schwer zugänglicher Stellen und zum Dokumentieren der Inspektionsergebnisse. Für eine optimale räumliche Orientierung operiert die Funktion „Up is Up“™ mit Rotation und gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes in einem großen Display. Bilder und Videos können zwecks hochwertiger Dokumentation und schneller Speicherung direkt mittels Micro-USB-Kabel übertragen werden. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Die Endoskopkamera ist perfekt geeignet für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie z. B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Die GIC 120 C Professional verfügt über Quick Connector-Technologie zum schnellen und einfachen Wechseln des Kamerakabels und ermöglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geräts. Ihre kompakte Bauweise mit idealer Ergonomie bietet in allen erdenklichen Situationen optimale Handlichkeit. Zusätzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafür, dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B)für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9), Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX-Einlage, Micro-USB-Kabel, 4GB MicroSD Karte, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2845 GRAMM
Anzahl Stufen LED-Licht:
3
Auflösung Display:
320 x 240 px
Displaygröße:
3.5 Zoll
Durchmesser Kamerakopf:
8.5 mm
Länge des Kamerakabels:
120 cm
Volumen:
5,746 dm3
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, inspektionskamera bosch, akku inspektionskamera, 0 601 241 200, INSPEKTIONSKAMERA, Inspektionsspiegel, Mechanikerspiegel, Reparaturspiegel, Suchspiegel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 232,24*
€ 255,35*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 237,19*
€ 261,58*
€ 4,90*
ab € 235,87*
€ 262,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 255,81*
€ 282,70*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,58*
€ 292,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.