| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-61871 Herst.-Nr.: 21220317 EAN/GTIN: 4250235502596 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster Kleinhupe 230V DC 21220317 Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 95dB, Nennspannung 220V, Schutzart (IP) IP43, Stromart DC, Stromaufnahme 0,02A, Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° C Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 95 dB | Nennspannung: | 220 V | Schutzart (IP): | IP43 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0.02 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,21* | € 80,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,21* | € 80,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,59* | € 81,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,88* | € 84,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 68,84* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|