Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhupe HP 220VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhupe HP 220VDC
Kleinhupe HP 220VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-36769683
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21220317
EAN/GTIN:
     4250235502596
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Kleinhupe HP 220VDC

Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
95 dB
Nennspannung:
220 V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,02 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 220 v, hupe horn, fhf signalhorn, Hupe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,97*
€ 79,99*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 63,75*
€ 80,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,79*
€ 80,31*
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 81,41*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 67,64*
€ 84,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.