Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Automatengehäuse 1reihig KV 9230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-61642
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6100431
EAN/GTIN:
     4012591624318
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel Automatengehäuse 1reihig KV 9230 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 18, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 483mm, Breite 403mm, Tiefe 129mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Installationskleinverteiler nach IEC 60439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II).

Mit Einbauraum für bedienungsunabhängige Geräte.

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 5°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Bemessungsspannung: AC 400 V.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen.

Fabrikat: HENSEL KV-Extra.

Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen.

18 Teilungseinheiten a 18 mm.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
483 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
129 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, AP-Verteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Haubenverteiler, Installationskleinverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,24*
€ 98,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,63*
€ 100,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,02*
€ 100,73*
€ 5,46*
ab € 81,31*
€ 101,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 90,74*
€ 111,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
4012591130253
ab € 63,28*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
61000731
ab € 27,58*
Zubehör
Hensel
61000732
ab € 36,47*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
61001149
ab € 43,90*
Zubehör
Hensel
61001151
ab € 81,82*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.