Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 250A 3-polig NZMC3-S250-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-613273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113512
EAN/GTIN:
     4015081130375
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton (Moeller) Leistungsschalter 250A 3-polig NZMC3-S250-AVE Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 2000 ...

2500A, Auslösetechnik magnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 75kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 132kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Einschubtechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 36kA, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A | 2500 A
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, motorschutzschalter eaton, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter 480v, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,95*
€ 1.390,66*
Frei Haus
ab € 1.333,51*
€ 1.446,86*
Frei Haus
ab € 1.382,76*
€ 1.503,11*
€ 5,95*
ab € 1.430,39*
€ 1.539,68*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.511,28*
€ 1.623,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,85*
€ 1.932,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,86*
€ 1.914,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,25*
€ 1.853,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,90*
€ 1.817,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,28*
€ 1.798,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.