| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27456290 Herst.-Nr.: 113512 EAN/GTIN: 4015081130375 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 250A 3-polig NZMC3-S250-AVE Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 8..14 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | nein | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 75 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 132 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, motorschutzschalter eaton, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter 480v, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.326,13* | € 1.436,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.325,89* | € 1.444,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,44* | € 1.505,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.428,48* | € 1.542,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.430,96* | € 1.543,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|