Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Steuertransformator ST 800/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-610185
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 800/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Steuertransformator ST 800/4/23 Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ...

400V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Bemessungsscheinleistung 800VA, Schutzart (IP) IP00,

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,53*
€ 138,15*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 114,01*
€ 141,38*
€ 5,95*
ab € 114,43*
€ 142,42*
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 143,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,31*
€ 156,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 29,71*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 123,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 35,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 37,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,58*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,34*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,28*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 56,06*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 65,19*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.