Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator ST 800/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-46150626
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 800/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Steuertransformator ST 800/4/23

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend EN 60204 ausgelegt. Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
380 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Kurzschlussfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,68*
€ 141,95*
€ 5,95*
ab € 113,58*
€ 142,56*
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 147,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,04*
€ 156,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 30,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 31,03*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,19*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,75*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,87*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 39,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,15*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 45,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,61*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 45,14*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,99*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 64,87*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.