Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-605945
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948832554
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7HL42-0AA0 Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 110kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,394 ...

1A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1,5A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, Ob in industriellen Anwendungen, in Gebäuden oder in der Infrastruktur.

Kompaktleistungsschalter-Familien 3VA und 3VL bieten sichere, flexible und wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten für die Niederspannungs-Energieverteilung

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
0.394 A | 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1.5 A | 0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Schutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.052,99*
€ 1.159,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.053,80*
€ 1.160,44*
Frei Haus
ab € 1.075,56*
€ 1.183,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,55*
€ 1.354,90*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,92*
€ 1.613,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,96*
€ 1.920,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,83*
€ 1.901,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,31*
€ 1.835,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,62*
€ 1.796,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,92*
€ 1.759,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,41*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,36*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,62*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,09*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,22*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,63*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,28*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,08*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,39*
Zubehör
Siemens
3VA92240JC22
ab € 36,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.