Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58257717
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948832554
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7HL42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.050,70*
€ 1.173,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.046,11*
€ 1.174,34*
Frei Haus
ab € 1.074,54*
€ 1.196,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,75*
€ 1.208,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,32*
€ 1.671,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,40*
€ 1.396,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,10*
€ 1.363,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,56*
€ 1.312,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,41*
€ 1.279,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,70*
€ 1.250,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,77*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,93*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,29*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,96*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,46*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,14*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,21*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,34*
Zubehör
Siemens
3VA92240JC22
ab € 36,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.