Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Band-Set 2m RGB 10mm 30715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-593056
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30715
EAN/GTIN:
     4034451307155
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Scharnberger+Has.

LED-Band-Set 2m RGB 10mm 30715 Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60, Lampenleistung je Meter 14,4W, Spannungsart DC, Lampenspannung 12V, Lichtstrom 145lm, Ausstrahlungswinkel 120°, Farbe RGB, Lichtfarbe Kategorie nicht zutreffend, Länge 2000mm, Breite 10mm, Höhe 2mm, Mit Anschlussset, Selbstklebend,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittelbestückung:
LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
145 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
RGB
Lichtfarbe Kategorie:
nicht zutreffend
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
2 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led streifen rgb ip65, led array, led array rgb, LED Band, LED Strip Kit, Lichtschlauch/-band
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,84*
€ 71,07*
€ 5,46*
ab € 55,36*
€ 71,50*
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 72,42*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,46*
€ 72,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,07*
€ 89,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.