SMD-Chip-LED-Lampe, KPFA-3010RGBC-11, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphir. Di...
Flexibel/starr = Fest Länge = 12.5mm Abmessungen = 10 x 13 x 14.5mm Montage Typ = PCB-Montage Polzahl = 7 LED-Anzeige-Lichtleiter mit 7 Segmenten, MENTOR. Diese Familie von Lichtleitern von MENTOR ...
Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 13 x 19 x 11.7mm Montage Typ = PCB-Montage Polzahl = 7 LED-Anzeige-Lichtleiter mit 7 Segmenten, MENTOR. Diese Familie von Lichtleitern ...
Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 9 x 11 x 14.5mm Montage Typ = PCB-Montage Polzahl = 7 LED-Anzeige-Lichtleiter mit 7 Segmenten, MENTOR. Diese Familie von Lichtleitern v...
Zubehörkategorie = Audio Formfaktor = Add-on pi-topPULSE Smart Lautsprecher mit LED-Matrix. pi-topPULSE ist ein Zubehörteil durch pi-top zum Bauen von STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts ...
Der Arbeitsspeicher CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR4 setzt neue Maßstäbe in der Welt der DDR4-Speicher – mit langlebiger Aluminiumkonstruktion, streng geprüften Speicherchips mit Leistungen im h...
LED Band- 5mSet 10mm 30xSMD5050/m trennbar, PCB wei?, Ruckseite mit Klebefunktion, dimmbar, 24 Tasten Controller, Leistung 3x2A, 2x Verbindungskabel 15 cm, 1x Anschlussstecker. Zum Betrieb wird ein...
Whadda WMW103 LED-Modul 1 St. Mittlerer Brightdot-Packung Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem ...
Whadda WMW104 LED-Modul 1 St. Große Brightdot-Packung Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem oder...