Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-59222 Herst.-Nr.: 3NE87241 EAN/GTIN: 4011209457409 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz DIN43653,G00,160A 3NE8724-1 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 160A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder ohne, Mit spannungsführenden Anschraublaschen M8, Befestigungsmaß 80 mm zum Aufschrauben auf Sammelschienen Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 160 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, feinsicherung 10 stk, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 27,82* | € 32,78* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 32,81* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 32,86* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,334* | € 33,524* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 31,81* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 377,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|