Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis T-Stück br Brüstungskanalsystem BT1308.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59101
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BT1308.5
EAN/GTIN:
     4011126054576
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
Kleinhuis T-Stück br Brüstungskanalsystem BT1308.5 Breite 133mm, Tiefe 66mm, Breite der Abzweigung 133mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Symmetrisch, Ausführung Unterteil, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Mit Kanalverbinder, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend,
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
66 mm
Breite der Abzweigung:
133 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, Abzweigstück, BS, Kreuzstück, T-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,88*
€ 49,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,72*
€ 50,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,7191*
€ 50,0591*
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,96*
€ 5,95*
ab € 44,64241*
€ 58,98241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,74497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,74497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,68497*
Ähnlich
HKL
ab € 33,35*
Ähnlich
HKL
ab € 29,64728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,64728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,89728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.