Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Warmschrumpf-Verbindungsg. 5x6-16 qmm L370 91-AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-570499
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099518
EAN/GTIN:
     8712403581698
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
3M Deutschland Warmschrumpf-Verbindungsg.

5x6-16 qmm L370 91-AH 21-5 N Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 5, Leiternennquerschnitt 6 ...

16mm², Geeignet für N(A)YY, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, geeignet für alle im Niederspannungsbereich eingesetzten Kunststoffkabel.

Sie können im Erdbereich, in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden.

Die einzelnen Schläuche sind auf der Innenseite mit einem thermoplastischen Kleber beschichtet, der bei Erhitzen schmilzt und in alle Unebenheiten und Hohlräume eindringt.

Sie erfüllt die Anforderungen nach VDE 0278 Teil 623.

Innendurchmesser Außenschlauch vor/nach Schrumpf 38/12 mm, Innendurchmesser Innenschlauch vor/nach Schrumpf 12/3 mm.

Max.

Fassungsvermögen: 5 x 6 - 5 x 16 mm²

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm² | 16 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 17,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 17,96*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 19,71*
7 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 14,29*
€ 19,73*
Lager 5382
103
1
€ 5,80*
ab € 15,08*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.