Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40196310 Herst.-Nr.: 7000099518 EAN/GTIN: 8712403581698 |
| |
|
| | |
| Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91 AH N eignet sich für alle ungeschirmten, nicht armierten Kabel mit PVC oder VPE Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Sie ist gemäß DIN V 47640 für Pressverbinder entwickelt und freigegeben. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Pressverbinder sind im Lieferumfang nicht enthalten. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmuffe, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfmuffen 3m, schrumpfmuffe, 91-AH-21.5N, 91AH21.5N, 7000099518, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbinder, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Warmschrumpf, Warmschrumpf Garnitur, Warmschrumpf Garnituren, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Garnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 15,97* | € 16,60* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,69* | € 17,28* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,74* | € 20,10* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,75* | € 20,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 17,84* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|