Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 91-AH 21-5 N 5x6-5x16qmm Warmschrumpf Verbindungsgarnitur L370mm TE100050968


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0327413
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099518
EAN/GTIN:
     8712403581698
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die 3M? 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur fur Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich fur 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gema? HD 603 und IEC 60502-1). Der Kabelquerschnittsbereich betragt 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm?. RoHS-konform, halogenfrei. Gute elektrische Isolierung und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen, Chemikalien und UV-Strahlung. Die 3M? 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur fur Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich fur 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gema? HD 603 und IEC 60502-1). Schrumpfverhaltnis von bis zu 4,5:1, minimale Schrumpftemperatur von 135 ?C, Betriebstemperaturbereich von -55 ?C bis 130 ?C. Dies 91-AH 20-5N ist RoHS-konform, halogenfrei und bietet eine hervorragende wasserfeste Feuchtigkeitsabdichtung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Sie weist eine herausragende elektrische Isolierung und eine gute Bestandigkeit gegen UV-Strahlung, Erdalkalis und Chemikalien auf. Die Einsatzbereiche umfassen die elektrische Isolierung und den mechanischem Schutz von Crimpverbindern. Die 91-AH eignet sich zur Verwendung im Innen- und Au?erbereich bei unterirdischen und Unterwasserinstallationen. 91-AH ist in schwarzer Farbe und in Gro?en, die auf einen Kabelquerschnittsbereich von 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm? ausgelegt sind, erhaltlich. Standardma?ige Verpackung als Garnitur. Zulassungen: Typ getestet gema? DIN EN 50393, Tabelle 3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 17,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 17,96*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 19,71*
8 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 14,29*
€ 19,73*
1
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.