| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-566218 Herst.-Nr.: 4930200 EAN/GTIN: 4003468490815 |
| |
|
| | |
| Theben Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2, Grundmodul RMG 8 T KNX Bussystem KNX, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Max. Anzahl der Schaltausgänge 8, Bemessungsbetriebsspannung 110 ... 230V, Verschiedene Phasen anschließbar, Busankopplung inklusive, Busmodul abnehmbar, Modulare Erweiterungsmöglichkeit, Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltstrom 16A, KNX Schalt-/Jalousieaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle bzw. 4 Jalousiekanäle, erweiterbar mit RME 8 T oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Vor Ort-/Handbedienung: | Ja | Mit LED-Anzeige: | Ja | C-Last: | Nein | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 8 | Bemessungsbetriebsspannung: | 110 V | 230 V | Verschiedene Phasen anschließbar: | Ja | Busankopplung inklusive: | Ja | Modulare Erweiterungsmöglichkeit: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Bussystem, Bussystem-Aktor, Bussystem-Schaltaktor, EIB, EIB-Aktor, Grundmodul, Instabus-Jalousieaktor, Instabus-Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 260,04* | € 308,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 264,93* | € 311,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 297,11* | € 349,40* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 299,18* | € 353,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,27* | € 362,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|