| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51060388 Herst.-Nr.: 4930200 EAN/GTIN: 4003468490815 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2, Grundmodul RMG 8 T KNX KNX Schalt-/Jalousieaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle bzw. 4 Jalousiekanäle, erweiterbar mit RME 8 T oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 261,75* | € 309,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 264,31* | € 312,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 295,88* | € 351,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,34* | € 363,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,86* | € 367,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|