Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RMG8TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2, Grundmodul RMG 8 T KNX
Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2, Grundmodul RMG 8 T KNX
Artikel-Nr.:
     262-E708I47
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930200
EAN/GTIN:
     4003468490815
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RMG8TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Ausgangsleistung:
3680 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
110 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
0 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,64*
€ 308,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,30*
€ 311,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,62*
€ 349,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 299,01*
€ 353,54*
Frei Haus
ab € 306,84*
€ 362,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.