Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-563330 Herst.-Nr.: 917.400 EAN/GTIN: 4016514070961 |
| |
|
| | |
| Bachmann Modulrahmen 1xUSB 3.0 A/B 917.400 Bauform gerade, Steckverbindertyp sonstige, Ausführung Buchse/Buchse, Befestigungsart einrasten, Frontseite: Buchse USB A / Rückseite: Buchse USB B, Montage in Keystone Rahmen, ca. 85 mm benötigte Einbautiefe Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Steckverbindertyp: | sonstige | Ausführung: | Buchse/Buchse | Befestigungsart: | einrasten | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, Keystone Modul, Modulare Kupplung, USB-Modul |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,18* | € 22,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 22,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,68* | € 23,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,25* | € 23,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,58* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|