Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A/B 3.0 Keystone Modul schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.400
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.400
EAN/GTIN:
     4016514070961
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Abdeckrahmen
Rahmen
Keystone USB 3.0 A/B Seite 1: USB 3.0 A Buchse Seite 2: USB 3.0 B Buchse schwarz im Polybeutel
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
USB
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
24.6 mm
Gerätehöhe:
16.6 mm
Gerätetiefe:
42.6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.