Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung A/B Buchse-Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung A/B Buchse-Buchse schwarz
BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung A/B Buchse-Buchse schwarz
BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung A/B Buchse-Buchse schwarz
BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung A/B Buchse-Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1979
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.400
EAN/GTIN:
     4016514070961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Abdeckrahmen
Rahmen

USB A/B 3.0 Keystone Modul schwarz

Keystone USB 3.0 A/B Seite 1: USB 3.0 A Buchse Seite 2: USB 3.0 B Buchse schwarz im Polybeutel

Vorteile im Überblick
  • Flexibel austauschbare Module
  • Für Daten-, Video- und Audioverbindungen
  • Einsatz im Bereich Facility Systeme, Rack Installationen und Elektroinstallationen
  • Integration in alle Schalterprogramme namhafter Hersteller
  • Einfacher Anschluss durch Buchse / Buchse oder Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Custom Module
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
13 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.012 kg
Bruttogewicht:
0,012
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.21
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, BACHMANN Keystone USB 3.0 Kupplung Buchse-Buchse schwarz, Datenmodule, Custom, Facility Systeme, Modules, 917.400, Modulare Steckdosenleisten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 22,48*
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 22,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 23,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 23,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,58*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.