Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle GEB-K USB 917.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E640A80
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.400
EAN/GTIN:
     4016514070961
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Abdeckrahmen
Rahmen
Datenschnittstelle GEB-K USB 917.400
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
USB
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite in Teilungseinheiten:
0
Farbe:
schwarz
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, Funkschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 22,46*
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 22,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 23,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 23,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,53*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.